Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02869 DIN371VA HSS-E M6 x1

  • ERIKS:11974878
  • Fabrikant:4031093601320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,82/ stukexcl. btw

€ 34,87incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type VA vorm B M6

  • Eriks:23412137
  • Manufacturer:16860060

€ 12,00/ stukexcl. btw

€ 14,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026