Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02869 DIN371VA HSS-E M3 x0,5

  • ERIKS:11974875
  • Fabrikant:4031093601290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,80/ stukexcl. btw

€ 36,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type VA vorm B M3

  • Eriks:23412134
  • Manufacturer:16860030

€ 11,38/ stukexcl. btw

€ 13,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026