Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02863 DIN376VA R40 HSS-E M16 x2

  • ERIKS:11974810
  • Fabrikant:4031093601030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,99/ stukexcl. btw

€ 100,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm