Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02863 DIN376VA R40 HSS-E M14 x2

  • ERIKS:11974809
  • Fabrikant:4031093601023
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,07/ stukexcl. btw

€ 87,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type RVS vorm C M14

  • Eriks:23412151
  • Manufacturer:4317784105200

€ 26,72/ stukexcl. btw

€ 32,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026