€ 44,62/ stukexcl. btw
€ 53,99incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 12 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.75 mm |
Kleurcode | Blauw-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 18.5 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7 mm |
€ 18,11/ stukexcl. btw
€ 21,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026