Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02862 DIN371VA R40 HSS-E M8 x1,25

  • ERIKS:11974806
  • Fabrikant:4031093600996
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,18/ stukexcl. btw

€ 93,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type RVS vorm C M8

  • Eriks:23103231
  • Manufacturer:4317784105170

€ 12,67/ stukexcl. btw

€ 15,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026