Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02862 DIN371VA R40 HSS-E M6 x1

  • ERIKS:11974805
  • Fabrikant:4031093600989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,54/ stukexcl. btw

€ 38,16incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type RVS vorm C M6

  • Eriks:23103221
  • Manufacturer:4317784105163

€ 11,96/ stukexcl. btw

€ 14,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026