Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02850 DIN371H R40 HSS-E M8 x1,25

  • ERIKS:11974661
  • Fabrikant:4031093608954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,94/ stukexcl. btw

€ 44,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Kleurcode
Rood-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type H vorm CM8

  • Eriks:23412226
  • Manufacturer:4317784256957

€ 14,21/ stukexcl. btw

€ 17,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026