€ 46,02/ stukexcl. btw
€ 55,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 8 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.25 mm |
Kleurcode | Blauw-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 17 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Vierkante kop | 6.2 mm |