Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00998 N HSS-E M8

  • ERIKS:11973152
  • Fabrikant:4031093273688
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,01/ stukexcl. btw

€ 76,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Kleurcode
Geel-ring
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm