Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00991 DIN352N HSS-E M8

  • ERIKS:11973049
  • Fabrikant:4031093272636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,82/ stukexcl. btw

€ 34,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm