Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00991 DIN352N HSS-E M5

  • ERIKS:11973046
  • Fabrikant:4031093272605
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,65/ stukexcl. btw

€ 31,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm