€ 30,23/ stukexcl. btw
€ 36,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 4.5 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.75 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 50 mm |
Schroefdraadlengte | 14 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |