Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00991 DIN352N HSS-E M20

  • ERIKS:11973056
  • Fabrikant:4031093272698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,33/ stukexcl. btw

€ 152,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm