€ 36,94/ stukexcl. btw
€ 44,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |