Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00910 DIN376VA R40 HSS-E-PM M16

  • ERIKS:11972440
  • Fabrikant:4031093264754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,98/ stukexcl. btw

€ 99,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm