Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00909 DIN371VA R40 HSS-E-PM M8

  • ERIKS:11972436
  • Fabrikant:4031093264716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,94/ stukexcl. btw

€ 44,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm