Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00909 DIN371VA R40 HSS-E-PM M5

  • ERIKS:11972434
  • Fabrikant:4031093264693
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,39/ stukexcl. btw

€ 39,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
8.5 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm