Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00837 DIN371N HSS-E M3,5

  • ERIKS:11972051
  • Fabrikant:4031093255851
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,96/ stukexcl. btw

€ 38,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3.5
Spoed binnenschroefdraad
0.6 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Asdiameter
4 mm
Vierkante kop
3 mm