Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00823 DIN376H R40 HSS-E M14

  • ERIKS:11971763
  • Fabrikant:4031093253291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,64/ stukexcl. btw

€ 103,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
Kleurcode
Rood-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm