Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00822 DIN376N R40 HSS-E M22

  • ERIKS:11971750
  • Fabrikant:4031093253161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,24/ stukexcl. btw

€ 197,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
22
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
27 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm