Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00821 DIN376N R15 HSS-E M6

  • ERIKS:11971725
  • Fabrikant:4031093252911
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,14/ stukexcl. btw

€ 48,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm