Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00821 DIN376N R15 HSS-E M18

  • ERIKS:11971731
  • Fabrikant:4031093252973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,24/ stukexcl. btw

€ 175,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm