Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00821 DIN376N R15 HSS-E M12

  • ERIKS:11971728
  • Fabrikant:4031093252942
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,99/ stukexcl. btw

€ 66,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
18.5 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm