Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00819 DIN376GG HSS-E M4 x0,7

  • ERIKS:11971695
  • Fabrikant:4031093252614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,68/ stukexcl. btw

€ 48,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
Kleurcode
Wit-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm