Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00819 DIN376GG HSS-E M18 x2,5

  • ERIKS:11971703
  • Fabrikant:4031093252690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,84/ stukexcl. btw

€ 146,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
Kleurcode
Wit-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type GG vorm C M18

  • Eriks:23412288
  • Manufacturer:4317784255653

€ 39,77/ stukexcl. btw

€ 48,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026