Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00819 DIN376GG HSS-E M14 x2

  • ERIKS:11971701
  • Fabrikant:4031093252676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,22/ stukexcl. btw

€ 86,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
Kleurcode
Wit-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
26 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm