Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00819 DIN376GG HSS-E M12 x1,75

  • ERIKS:11971700
  • Fabrikant:4031093252669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,02/ stukexcl. btw

€ 55,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
Kleurcode
Wit-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type GG vorm C M12

  • Eriks:23412285
  • Manufacturer:4317784126250

€ 20,95/ stukexcl. btw

€ 25,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026