€ 344,65/ stukexcl. btw
€ 417,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 36 |
Spoed binnenschroefdraad | 4 mm |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 200 mm |
Schroefdraadlengte | 40 mm |
Asdiameter | 28 mm |
Vierkante kop | 22 mm |