Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00815 DIN376N HSS-E M8

  • ERIKS:11971631
  • Fabrikant:4031093251990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,86/ stukexcl. btw

€ 40,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm