€ 50,51/ stukexcl. btw
€ 61,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 7 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 16 mm |
Asdiameter | 5.5 mm |
Vierkante kop | 4.3 mm |