Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00815 DIN376N HSS-E M6

  • ERIKS:11971629
  • Fabrikant:4031093251976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,68/ stukexcl. btw

€ 37,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm