Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00815 DIN376N HSS-E M24

  • ERIKS:11971639
  • Fabrikant:4031093252072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,20/ stukexcl. btw

€ 174,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
36 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm