Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00815 DIN376N HSS-E M18

  • ERIKS:11971636
  • Fabrikant:4031093252041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,35/ stukexcl. btw

€ 139,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm