Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00815 DIN376N HSS-E M10

  • ERIKS:11971632
  • Fabrikant:4031093252003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,63/ stukexcl. btw

€ 49,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm