Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00814 DIN371VA R40 HSS-E M6

  • ERIKS:11971615
  • Fabrikant:4031093251839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,70/ stukexcl. btw

€ 62,56incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm