Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00814 DIN371VA R40 HSS-E M10

  • ERIKS:11971617
  • Fabrikant:4031093251853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,05/ stukexcl. btw

€ 54,51incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm