Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00810 DIN371N R40 HSS-E M6

  • ERIKS:11971566
  • Fabrikant:4031093251341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,82/ stukexcl. btw

€ 34,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm