€ 28,43/ stukexcl. btw
€ 34,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 4 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.7 mm |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 63 mm |
Schroefdraadlengte | 7.5 mm |
Asdiameter | 4.5 mm |
Vierkante kop | 3.4 mm |