Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00807 DIN371GG HSS-E M4 x0,7

  • ERIKS:11971533
  • Fabrikant:4031093251013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,14/ stukexcl. btw

€ 31,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
Kleurcode
Wit-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type GG vorm C M4

  • Eriks:23412280
  • Manufacturer:4317784126205

€ 9,87/ stukexcl. btw

€ 11,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026