Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00805 DIN371Al HSS-E M2 x0,4

  • ERIKS:11971500
  • Fabrikant:4031093250689
Image 1
Uitvoering:HSS-E, tolerantieveld ISO 2/6H, type W, met schilaansnijding vorm B (4-5 gangen).

Toepassing: voor metrische grove draad volgens ISO DIN 13. In het bijzonder te gebruiken voor Al en Al-legeringen zoals zuiver aluminium-legeringen, Al-kneedlegeringen, Al-legeringen. <10 % Si en Al-Leg.< 10 % Si. toepasbaar.

Opslaan in lijst

€ 31,54/ stukexcl. btw

€ 38,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2
Spoed binnenschroefdraad
0.4 mm
Kleurcode
Zwart-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm