Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00803 DIN371N HSS-E M8

  • ERIKS:11971486
  • Fabrikant:4031093250542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,68/ stukexcl. btw

€ 37,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm