Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00803 DIN371N HSS-E M7

  • ERIKS:11971485
  • Fabrikant:4031093250535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,22/ stukexcl. btw

€ 41,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
7
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm