Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00803 DIN371N HSS-E M5

  • ERIKS:11971483
  • Fabrikant:4031093250511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,57/ stukexcl. btw

€ 32,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm