Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00803 DIN371N HSS-E M2,5

  • ERIKS:11971478
  • Fabrikant:4031093250467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,54/ stukexcl. btw

€ 38,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
Spoed binnenschroefdraad
0.45 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
9 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm