€ 31,54/ stukexcl. btw
€ 38,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 2 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.4 mm |
Kleurcode | Geel-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 45 mm |
Schroefdraadlengte | 8 mm |
Asdiameter | 2.8 mm |
Vierkante kop | 2.1 mm |