Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00799 DIN371N R15 HSS-E M3,5

  • ERIKS:11971440
  • Fabrikant:4031093250085
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,68/ stukexcl. btw

€ 48,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3.5
Spoed binnenschroefdraad
0.6 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
7 mm
Asdiameter
4 mm
Vierkante kop
3 mm