Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 00790 DIN376N-LH HSS-E M16

  • ERIKS:11971373
  • Fabrikant:4031093249416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,35/ stukexcl. btw

€ 139,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm