Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376N R40 HSS-E M6

  • ERIKS:11971793
  • Fabrikant:4031093253598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,54/ stukexcl. btw

€ 38,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type UNI vorm C M6

  • Eriks:23412111
  • Manufacturer:4317784358101

€ 18,82/ stukexcl. btw

€ 22,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026