Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO blind gat 00826 DIN376N R40 HSS-E M5

  • ERIKS:11971792
  • Fabrikant:4031093253581
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,96/ stukexcl. btw

€ 38,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
8.5 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type UNI vorm C M5

  • Eriks:23412110
  • Manufacturer:4317784358095

€ 18,82/ stukexcl. btw

€ 22,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026